| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2265193 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 2250813000 EAN/GTIN: 4260299733010 |
| |
|
| | |
| Elektriker-Schutzschirm GFKES001 Elektriker-Schutzschirm »GFKES001« Eigenschaften: •Zur Befestigung an Industriehelmen für den Schutz gegen Störlichtbögen •Geeignet für Einsätze bis 1.000 V •Wiedersteht einem Kurzschlussstrom von max. 4kA bei 0,5s (Klasse 1) •Lichttransmissionsgrad VLT (D65) ≥75 % (Klasse 0) •Mittels Kunststoffschraubbefestigung stufenlos verstellbar •Hohe Dichtigkeit von oben durch breite Überdeckung der gebördelten Schutzscheibe •Befestigung der Halterung am Helm, durch einen breiten, verstellbaren Gummizug Zulassung/Norm: EN 166, GS-ET 29 Material: Polycarbonat - Breite: 460, - Höhe: 200, - Material: Polycarbonat, - Norm: EN 166, GS-ET 29 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,265 kg | Material: | Polycarbonat | Breite: | 460 | Höhe: | 200 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 30,68* | € 38,33* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 30,59* | € 39,47* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 30,45* | € 39,64* | | | | | 28 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 30,69* | € 40,99* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 43,94* | € 54,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|