Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Werkbänke / Zubehör
>
Lochplatte
>
Artikel
Lochplatte 991x457 mm anthrazitgrau RAL7016
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
400-2280376
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
4049751254399
EAN/GTIN:
4049751254399
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Lochplatte 991x457 mm anthrazitgrau RAL7016
perfo Lochplatte
•Symmetrisch perforierte, rückseitig versteifte Platten aus 1,25 mm starkem Stahlblech
•Platten (wie auch Haken) für höchste Belastung
•Oberfläche widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Breite: 991, - Höhe: 457
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,54 kg
Breite:
991
Höhe:
457
... >
Lager 400
>
Lager 400
>
Portalartikel
Weitere Suchbegriffe:
lochplatte b991 x t13 x h457 mm
,
lochplatte
,
bott lochplatte
,
Lochplatten
,
Lochwandzubehör
,
perfo-Lochplatte
,
Loch-_Schlitzplatten-systeme
,
perfo-LochplatteLochwand-Systemperfo
,
Lochwand-System
,
Schlitzplatten
,
perfo
,
Hakenwand
,
Lochplattenwand
,
Systemperfo
,
Lochplatten-Zubehör
,
perfo Lochplatte
,
00000000
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4322
€ 75,00*
ab € 63,08*
€ 80,33*
Lager 8670
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 66,76*
€ 86,06*
Lager 302
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,81*
€ 87,78*
Lager 4012
3 Tage
23
€ 5,90*
ab € 73,01*
€ 93,24*
Lager 400
3 Tage
23
€ 4,95*
ab € 87,05*
€ 111,28*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,28*
€ 132,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,36*
€ 131,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,68*
€ 124,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,29*
€ 118,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
Lagerstand:
Lager 400
Versand:
Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 400
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
mit 8 Aufnahmen, BxTxH: 270x27x45mm
Bott
14018004
ab € 8,94*
Zubehör
perfo Ablagebox
Bott
14014037.16
ab € 16,89*
Zubehör
perfo Ablagebox
Bott
14014038.16
ab € 19,64*
Zubehör
perfo Ablageschale L1
Bott
14014006.16
ab € 38,27*
Zubehör
perfo Ablageschale L2
Bott
14014007.16
ab € 40,44*
Zubehör
perfo Ablageschale M1
Bott
14014034.16
ab € 20,73*
Zubehör
perfo Ablageschale M2
Bott
14014031.16
ab € 26,87*
Zubehör
perfo Bügelhaken Länge 100mm VE 5, mit perfo Doppelaufnahme D 6mm
Bott
14010023
ab € 5,06*
Zubehör
perfo Bügelhaken Länge 150mm VE 5, mit perfo Doppelaufnahme D 6mm
Bott
14010025
ab € 5,00*
Zubehör
perfo Doppelhaken Länge 100mm VE 5, mit perfo Doppelaufnahme D 6mm
Bott
14002064
ab € 2,95*
Zubehör
perfo Doppelhaken Länge 150mm VE 5, mit perfo Doppelaufnahme D 6mm
Bott
14002043
ab € 3,88*
Zubehör
perfo Doppelhaken Länge 25mm VE 5, mit perfo Doppelaufnahme D 6mm
Bott
14002037
ab € 2,27*
Zubehör
perfo Doppelhaken Länge 50mm VE 5, mit perfo Doppelaufnahme D 6mm
Bott
14002039
ab € 2,51*
Zubehör
perfo Doppelhaken Länge 75mm VE 5, mit perfo Doppelaufnahme D 6mm
Bott
14002041
ab € 2,73*
Zubehör
perfo Drahtkorb L
Bott
02508002
ab € 75,84*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen