Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2287394 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5087706 EAN/GTIN: 4007591112033 |
| | | |
|
| | |
| Moltofill aussen 1 kg Moltofill Außen Molto Außen Moltofill Spachtelpulver ist ideal zum universellen Ausbessern, Füllen, Spachteln, Glätten, Formen und Modellieren im Außenbereich. Universell und vielseitig trotzt die Spachtelmasse Regen, Hagel, Schauer, Stürmen und Unwetter. Einfach und schnell werden Schäden repariert. Anwendbar auf allen mineralischen Untergründen. Beim Verkleben von Bauplatten bitte Herstellerangaben beachten. Bindet auch auf feuchten Untergründen ab. •Wasser- und frostbeständig •Verarbeitungstemperatur: ab +5 °C •Farbe: weiß •Trockenzeit: durchgetrocknet nach ca. 18 Stunden Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H318: Verursacht schwere Augenschäden;H315: Verursacht Hautreizungen;H335: Kann die Atemwege reizen Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,06 kg |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Moltofill, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 3,44* | € 4,54* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 3,33* | € 4,55* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 3,60* | € 5,13* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,49* | € 5,26* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,19* | € 6,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|