Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Abdeckklebeband 101E chamois 48mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Abdeckklebeband 101E chamois 48mm x 50m
3M Abdeckklebeband 101E chamois 48mm x 50m
Artikel-Nr.:
     400-2287603
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4046719937684
EAN/GTIN:
     4046719937684
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

3M Abdeckklebeband 101E chamois 48mm x 50m


3M™-Kreppklebeband 101E

Eigenschaften:
•Geschmeidiges Allzweck-Kreppklebeband
•Kautschuk-Klebstoff
Einsatzbereiche:
•Für allgemeine Anwendungen (vorübergehende Befestigung, Abkleben für Lackierarbeiten ohne Brennvorgang usw.)
- Breite: 48, - Länge: 50
1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,24 kg
Länge:
50
Breite:
48
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 1,13*
€ 2,72*
1
€ 8,95*
ab € 1,89*
€ 3,02*
24
€ 4,90*
ab € 2,89*
€ 3,89*
4 Tage
168
24
€ 4,30*
ab € 3,22*
€ 4,32*
Lager 400
168
24
Frei Haus
ab € 4,33*
€ 5,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0866* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 134,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1846805
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.