Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8504.20002 Riegelschloss 20 mm, o.Schl.m.Ros.7411 aufl.ohne Schl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8504.20002 Riegelschloss 20 mm, o.Schl.m.Ros.7411 aufl.ohne Schl
8504.20002 Riegelschloss 20 mm, o.Schl.m.Ros.7411 aufl.ohne Schl
Artikel-Nr.:
     400-2293024
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4021677011898
EAN/GTIN:
     4021677011898
Suchbegriffe:
Möbeleinsteckschlösser
Möbelaufschraubschlösser
Möbelriegelschlösser
Möbelzylinderaufschraubschloss

8504.20002 Riegelschloss 20 mm, o.Schl.m.Ros.7411 aufl.ohne Schl


Riegelschloss FURORE 8504

•Kasten Metall vernickelt, Rosette vernickelt
•Grundschloss aufliegend
•In allen Anschlagrichtungen verwendbar
•Für Materialstärken bis 19 mm
•Zubehör: 1 Rosette
• Hinweis: Ohne Zylinderkern
- Breite: 40





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,078 kg
Breite:
40
Weitere Suchbegriffe: Rohrrahmenriegelschloss, möbelaufschraubschlösser 20mm, möbelriegelschloss junie, möbeleinsteckschlösser, Möbelriegelschloss, Riegelschloss, Möbelschloss, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 2,28*
€ 3,80*
11 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 4,30*
1 Tag
6
1
€ 8,50*
ab € 2,96*
€ 4,46*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 2,97*
€ 4,47*
Lager 400
6
1
€ 4,95*
ab € 4,22*
€ 6,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.