Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Möbelschlösser
>
Schubstangenschlösser
>
Artikel
7581 20002 Drehstangen- Schloss,D20/6mm,o.Einsatz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
400-2298886
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
4021677011522
EAN/GTIN:
4021677011522
Suchbegriffe:
Drehstangenschlösser
Möbelaufschraubschlösser
Möbelriegelschlösser
Möbelzylinderaufschraubschloss
7581 20002 Drehstangen- Schloss,D20/6mm,o.Einsatz
Drehstangenschloss-Set ASS 7581
•Kasten Metall vernickelt
•Grundschloss ohne Schließeinsatz
•Aufliegend
•In allen Anschlagrichtungen verwendbar
•Mit Zubehör, ohne Drehstangen
•Hinweis: Für Stangendurchmesser 6 x 5 mm
Für Durchsteckmontage geeignet
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,18 kg
... >
Lager 400
>
Lager 400
>
Portalartikel
Weitere Suchbegriffe:
Schubstangenschlösser
,
Stangenschloss
,
möbelaufschraubschlösser 20mm
,
möbelriegelschloss junie
,
schubstangenschlösser
,
Drehstangenschloss
,
Möbeldrehstangenschloss
,
Möbelschloss
,
00000000
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 11,27*
€ 16,64*
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 13,05*
€ 16,76*
Lager 4012
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 13,30*
€ 18,51*
Lager 223
4 Tage
4
1
€ 8,50*
ab € 13,39*
€ 18,64*
Lager 400
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 17,44*
€ 23,88*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
Lagerstand:
Lager 400
Versand:
Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 400
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HEKNA Drehstange ø 6 mm, L 2100 mm, Stahl vernickelt
Hekna
762100
ab € 7,05*
Zubehör
HEKNA Drehstange ø 6 mm, L 2500 mm, Stahl vernickelt
Hekna
762500
ab € 8,63*
Zubehör
JUNIE 7605 Bart ASS Schließeinsatz Euro - Sperre, Zink roh
JuNie
7605.00031
ab € 5,23*
Zubehör
JUNIE 7605 Bart ASS Schließeinsatz Sperre 1, Zink roh
JuNie
7607.00031:Z82.201
ab € 8,11*
Zubehör
JUNIE Stangenführung ø 6 mm zum Aufschrauben, Stahl vernickelt
JuNie
1311.00002
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen