Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DuoTec Nylon-Kippdübel 10 LD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DuoTec Nylon-Kippdübel 10 LD
DuoTec Nylon-Kippdübel 10 LD
DuoTec Nylon-Kippdübel 10 LD
Artikel-Nr.:
     400-2322357
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     537260
EAN/GTIN:
     4048962254099
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel

DuoTec Nylon-Kippdübel 10 LD


Der Nylon-Kippdübel fischer DuoTec für hohe Zug- und Querlasten durch 2 Komponenten. Einfache Montage mit geringem Bohrlochdurchmesser von 10 mm und kurzem Kippelement auch in engen und gedämmten Hohlräumen. Einfache Vormontage, der Dübel fällt auch ohne Schraube nicht in das Bohrloch. Kein Einschneiden und damit Schwächung der Gipskartonplatte. Das Kippelement klappt hinter der Platte automatisch auf und gibt ihm seine Tragkraft. Durch die flexible Schraubenaufnahme aus rostfreiem Stahl kann der Kippdübel mit Holz- und Spanplattenschrauben oder metrischen Haken- und Gewindestangen mit Kontermutter verwendet werden. Bei Bohrlochtreffern in Vollbaustoffen funktioniert er wie ein Spreizdübel.
- Ausführung: ohne Schraube, - Bohrernenndurchmesser: 10mm, - Bohrlochtiefe: ls + 10mm, - Breite: 10, - Durchmesser mm: 10mm, - Gewicht: 130 g, - Länge: 50, - Material: Kunststoff, - Verpackungsinhalt: 20 x DuoTec 10
20 x DuoTec 10
Menge 20 Stück



Weitere Informationen:
Gewicht:
130 g
Material:
Kunststoff
Länge:
50
Breite:
10
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
540
20
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,6368*
€ 0,9268*
16 Tage
866
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,69*
€ 1,00*
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,56*
€ 1,06*
20 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7447*
€ 1,0847*
Lager 400
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,48*
€ 20,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.