Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
Badmöbel
>
Badablage
>
Artikel
3in1 Duschkorb Kombi Stahl verchromt 280 x 95 x 100 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
400-2325553
Hersteller:
Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
T340273
EAN/GTIN:
4035300982622
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
3in1 Duschkorb Kombi Stahl verchromt 280 x 95 x 100 mm
Bestehend aus: Duschkorb Kombi, Material: Stahl verchromt, Maße: 280 x 95 x 100 mm (Breite x Tiefe x Höhe) Halter, Material: ABS-Kunststoff verchromt, 3 Befestigungsoptionen: Kleben, Saugnapf und Schrauben, Hochwertige Klebebefestigung mit 3M ® - Klebepad, Saugnapfbefestigung über Vakuumverschraubung, Bohrbefestigung mit Dübel (für Hartstein) und Schrauben, (Material Edelstahl) Maße: Außen ø 72 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,636 kg
... >
Bad & Sanitär
>
Badausstattung
>
Badablagen
Weitere Suchbegriffe:
badablage
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4588
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 15,03*
€ 21,48*
Lager 400
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 23,61*
€ 32,48*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
Lagerstand:
Lager 400
Versand:
Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 400
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3in1 Duschkorb doppelt Stahl verchromt 250 x 110 x 305 mm
Conmetall Meister
T340275
ab € 15,03*
Ähnlich
3in1 Duschkorb groß Stahl verchromt 250 x 110 x 100 mm
Conmetall Meister
T340272
ab € 10,44*
Ähnlich
3in1 Duschkorb lang Stahl verchromt 350 x 140 x 65 mm
Conmetall Meister
T340274
ab € 10,43*
Ähnlich
3in1 Handtuchhaken Doppelt Stahl verchromt 66 x 120 mm
Conmetall Meister
T340251
ab € 4,70*
Ähnlich
3in1 Handtuchhaken einfach Stahl verchromt 45 x 120 mm
Conmetall Meister
T340250
ab € 4,04*
Ähnlich
3in1 Seifenhalter Glas Stahl verchromt 110 x 132 x 102 mm
Conmetall Meister
T340265
ab € 6,24*
Ähnlich
3in1 WC-Bürstenhalter Set Stahl verchromt 114 x 346 mm
Conmetall Meister
T340267
ab € 8,58*
Ähnlich
3in1 WC-Papierhalter Style Stahl verchromt Breite 150 mm
Conmetall Meister
T340261
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen