Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3in1 Handtuchhaken einfach Stahl verchromt 45 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3in1 Handtuchhaken einfach Stahl verchromt 45 x 120 mm
3in1 Handtuchhaken einfach Stahl verchromt 45 x 120 mm
Artikel-Nr.:
     400-2325564
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     T340250
EAN/GTIN:
     4035300982660
Suchbegriffe:
Handtuchhaken
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange

3in1 Handtuchhaken einfach Stahl verchromt 45 x 120 mm


Bestehend aus: Handtuchhaken einfach, Material: Stahl verchromt, Maße: 45 x 120 mm (Breite x Höhe), Halter, Material: ABS-Kunststoff verchromt, 3 Befestigungsoptionen: Kleben, Saugnapf und Schrauben, Hochwertige Klebebefestigung mit 3M ® - Klebepad, Saugnapfbefestigung über Vakuumverschraubung , Bohrbefestigung mit Dübel (für Hartstein) und Schrauben, (Material Edelstahl) Maße: Außen ø 72 mm


Ausführung einfach



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,152 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
4
€ 4,95*
ab € 4,04*
€ 6,06*
Lager 400
5
1
€ 4,95*
ab € 6,48*
€ 9,39*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
T340275
ab € 15,03*
Ähnlich
Conmetall Meister
T340272
ab € 10,44*
Ähnlich
Conmetall Meister
T340273
ab € 15,03*
Ähnlich
Conmetall Meister
T340274
ab € 10,43*
Ähnlich
Conmetall Meister
T340251
ab € 4,70*
Ähnlich
Conmetall Meister
T340265
ab € 6,24*
Ähnlich
Conmetall Meister
T340267
ab € 8,58*
Ähnlich
Conmetall Meister
T340261
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.