| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2325554 Herst.-Nr.: T340274 EAN/GTIN: 4035300982639 |
| |
|
| | |
| 3in1 Duschkorb lang Stahl verchromt 350 x 140 x 65 mm Bestehend aus: Duschkorb Lang, Material: Stahl verchromt, Maße: 350 x 140 x 65 mm (Breite x Tiefe x Höhe) Halter, Material: ABS-Kunststoff verchromt, 3 Befestigungsoptionen: Kleben, Saugnapf und Schrauben, Hochwertige Klebebefestigung mit 3M ® - Klebepad, Saugnapfbefestigung über Vakuumverschraubung, Bohrbefestigung mit Dübel (für Hartstein) und Schrauben, (Material Edelstahl) Maße: Außen ø 72 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,724 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 10,41* | € 14,87* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,19* | € 23,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|