Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3in1 Seifenhalter Glas Stahl verchromt 110 x 132 x 102 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3in1 Seifenhalter Glas Stahl verchromt 110 x 132 x 102 mm
3in1 Seifenhalter Glas Stahl verchromt 110 x 132 x 102 mm
Artikel-Nr.:
     400-2325570
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     T340265
EAN/GTIN:
     4035300982738
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
conmetall seifenhalter

3in1 Seifenhalter Glas Stahl verchromt 110 x 132 x 102 mm


Bestehend aus: Seifenhalter , Material: Stahl verchromt, Schale aus Kunststoff, Maße: 110 x 132 x 102 mm (Breite x Tiefe x Höhe) Halter, Material: ABS-Kunststoff verchromt, 3 Befestigungsoptionen: Kleben, Saugnapf und Schrauben, Hochwertige Klebebefestigung mit 3M ® - Klebepad, Saugnapfbefestigung über Vakuumverschraubung, Bohrbefestigung mit Dübel (für Hartstein) und Schrauben, (Material Edelstahl) Maße: Außen ø 72 mm






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,228 kg
Weitere Suchbegriffe: seifenablage
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
2
€ 4,95*
ab € 6,24*
€ 8,82*
Lager 400
1
1
€ 4,95*
ab € 9,95*
€ 14,21*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
T340275
ab € 15,03*
Ähnlich
Conmetall Meister
T340272
ab € 10,44*
Ähnlich
Conmetall Meister
T340273
ab € 15,03*
Ähnlich
Conmetall Meister
T340274
ab € 10,43*
Ähnlich
Conmetall Meister
T340251
ab € 4,70*
Ähnlich
Conmetall Meister
T340250
ab € 4,04*
Ähnlich
Conmetall Meister
T340267
ab € 8,58*
Ähnlich
Conmetall Meister
T340261
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.