Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2622241 Herst.-Nr.: 25102067 EAN/GTIN: 4007220062517 |
| |
|
| | |
| HSS-Lochsäge, Bi-Metall, Co8/M42 Lochsägen bestehen aus zähem, bruchsicherem und standfestem HSS-Bimetall. Die Sägezähne sind aus hochwertigem Material M42 (Co8) gefertigt. Sie werden zum Erzeugen von Durchbrüchen eingesetzt. Die Gewindeausführung 5/8-18 UNF umfasst die Gewinde LS 32 bis LS 210. Der passende Lochsägenschaft ist LSS 2. 1 Stück Größe Ø67mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,226 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,36* | € 20,97* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 15,46* | € 21,05* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 15,77* | € 21,96* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,96* | € 22,31* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,54* | € 27,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|