| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1012806 Herst.-Nr.: 93311090 EAN/GTIN: 10076490491892 |
| |
|
| | |
| Optimaler Arbeits- und ProduktschutzTyp: Handschuhe für kontrollierte Umfelder|Laborhandschuhe|Allgemeine Einmalhandschuhe - Die Ansell Nitrilite®-Reihe bietet zwei Ebenen der Materialreinheit.
- Die in einem kontrollierten, puderfreien Umfeld hergestellten Handschuhe sorgen mit ihrem außergewöhnlich geringen Gehalt an Partikeln und Extraktionsstoffen für einen optimalen Produktschutz.
- Das zu 100 % aus Nitrilpolymer bestehende Material vermeidet für den Anwender das Risiko von Latexallergien.
- Außerdem bietet es eine außergewöhnlich hohe Chemikalien- und Durchstichfestigkeit.
- Diese Eigenschaften in Verbindung mit optimalen elektrischen Eigenschaften machen Nitrilite®-Handschuhe zur idealen Wahl für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen: von der Elektronikindustrie über Lackierarbeiten in der Autoproduktion bis hin zur Biotechnologie
- 93-311: 2400 Part./cm2
Standards:- Category III
- EN ISO 21420:2020
- EN ISO 374-1:2016
- EN ISO 374-1:2016
- EN ISO 374-5:2016
- EN ISO 374-5:2016
- EN 420:2003 + A1:2009
- FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved
- ISO 14001
- UKCA 0321
Verpackungseinheit:50 Handschuhe/PE-Beutel; 2 PE-Beutel/PE-Hauptbeutel; 10 PE-Hauptbeutel/Karton/Umkarton 1000 Handschuhe/Spender/Umkarton Weitere Informationen: | | Dicke: | 0.10 mm | Länge: | 300 mm | Dicke der Manschette: | 0.075/3.0 mil | Äußere Handschuhoberfläche: | Texturierte Finger | Silikonfrei: | Ja | Steril/Unsteril: | Nein | Größe: | 8,5-9,0 | Reinraum-Klasse: | Class 100/ISO 5 | Latexfrei: | Nein | Gefahrenstufe irrevisibler Risiken: | Cat III | Schutz gegen chemische Risiken: | J K T | Standard EN ISO 374-5:2016: | Ja | Produkttyp: | Einweghandschuhe | Marke: | Ansell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, untersuchungshandschuhe ansell, einmalhandschuh |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 16,78* | € 23,78* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,24* | € 28,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|