Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Plaline Winterweste 2580, schwarz/zink, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Winterweste Plaline, schwarz-zink, Gr. XS-XXXXL Version: S - Größe S
Berufsbekleidung Winterweste Plaline, schwarz-zink, Gr. XS-XXXXL Version: S - Größe S
Berufsbekleidung Winterweste Plaline, schwarz-zink, Gr. XS-XXXXL Version: S - Größe S
Berufsbekleidung Winterweste Plaline, schwarz-zink, Gr. XS-XXXXL Version: S - Größe S
Berufsbekleidung Winterweste Plaline, schwarz-zink, Gr. XS-XXXXL Version: S - Größe S
Berufsbekleidung Winterweste Plaline, schwarz-zink, Gr. XS-XXXXL Version: S - Größe S
Berufsbekleidung Winterweste Plaline, schwarz-zink, Gr. XS-XXXXL Version: S - Größe S
Artikel-Nr.:
     4012-1049391
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2580044
EAN/GTIN:
     4030913906140
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
Wer sich im Winter viel bewegen muss, benötigt genügend Bewegungsspielraum und gleichzeitig Wärme. Die Plaline Winter Weste bietet beides und ist der ideale Partner für Arbeiten an der frischen Luft.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
S
Konfektionsgröße (USA):
S
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Thermo-/Winterwesten
Artikelbezeichnung:
Winterweste
Farbe:
schwarz/zink
Material der Textilie:
<![CDATA[<p><strong>Oberstoff</strong><br />100 % Polyester <br />PU­beschichtet</p><p><strong>Wattierung </strong><br />100 % Polyester</p><p><strong>Innenfutter </strong><br />100 % Polyester</p><p class="p1"><strong>Design<br /></strong>Reflexbiesen, Reflexgewebe silber</p>]]>
Farbzusammensetzung:
mehrfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie I
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe
Produktlinien:
Plaline, Outdoor
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv
Produktmerkmal 1:
atmungsaktiv
Produktmerkmal 2:
wasserabweisend
Produktmerkmal 3:
Nähte hinterklebt
Produktmerkmal 4:
Fleecekragen
Produktmerkmal 5:
Reflexbiesen
Produktmerkmal 6:
1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss
Produktmerkmal 7:
doppelte Brusttasche rechts
Produktmerkmal 8:
Handytasche auf der rechten Brust
Produktmerkmal 9:
2 Stiftfächer
Produktmerkmal 10:
2 seitliche Einschubtaschen
Produktmerkmal 11:
2 aufgesetzte Seitentaschen
Produktmerkmal 12:
Dokumententasche unter der Frontpatte
Produktmerkmal 13:
Innenfutter gesteppt
Produktmerkmal 14:
verdeckter Frontreißverschluss
Pflegehinweise:
Waschgang beispielsweise für dunkelbunte Artikel aus Baumwolle, Polyester, Mischgewebe usw. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., Störende, nicht mehr zu korrigierende Veränderungen sind zu erwarten., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
0,80 kg
Körpergröße:
168 cm
Brustumfang:
88 cm
Bundumfang:
76 cm
Schrittlänge:
74 cm
vordere Ärmellänge:
43 cm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 29,75*
€ 39,26*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 29,81*
€ 40,20*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,24*
€ 40,98*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,38*
€ 41,28*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,05*
€ 44,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2584040
ab € 28,84*
Ähnlich
Planam
2581040
ab € 28,78*
Ähnlich
Planam
2586040
ab € 28,92*
Ähnlich
Planam
2580052
ab € 28,92*
Ähnlich
Planam
2580048
ab € 28,92*
Ähnlich
Planam
2580056
ab € 29,94*
Ähnlich
Planam
2580040
ab € 28,69*
Ähnlich
Planam
2580060
ab € 28,76*
Ähnlich
Planam
2580064
ab € 31,63*
Ähnlich
Planam
2580068
ab € 28,84*
Ähnlich
Planam
2583040
ab € 28,81*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 28,68*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 28,88*
Ähnlich
Planam
2587040
ab € 28,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.