Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshelljacke Highline, schiefer, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softshelljacke Highline, schiefer, Größe 2XL
Softshelljacke Highline, schiefer, Größe 2XL
Artikel-Nr.:
     4012-1050082
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2382/2XL
EAN/GTIN:
     4030913946481
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
soft shell jacke
Softshell-Jacke »Highline«

Eigenschaften:
•Wasserabweisend, winddicht
Ausführung:
•Zwei seitliche Einschubtaschen und eine Brusttasche mit Reißverschluss
•Reflexbiesen
•Frontreißverschluss hinterlegt
•Bund und Ärmelbündchen verstellbar
Material:
Oberstoff: 100 % Polyester
TPU-Membrane, Ripstop, Innenseite Fleece
Innenfutter: 100 % Polyester

Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
schiefer
Herstellerartikelnummer:
2382/2XL
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Jacke
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,98*
€ 30,83*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,99*
€ 30,83*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,50*
€ 30,98*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 24,31*
€ 31,51*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,68*
€ 31,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2382040
ab € 22,66*
Ähnlich
Planam
2382044
ab € 23,37*
Ähnlich
Planam
2382048
ab € 23,38*
Ähnlich
Planam
2382052
ab € 23,46*
Ähnlich
Planam
2382056
ab € 23,51*
Ähnlich
Planam
2382064
ab € 25,73*
Ähnlich
Planam
2382068
ab € 24,93*
Ähnlich
Planam
2382072
ab € 45,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.