Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell EDGE® 48-700, Größe 10,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ansell EDGE 48700 Handschuhe Größe 10,0
Ansell EDGE 48700 Handschuhe Größe 10,0
Ansell EDGE 48700 Handschuhe Größe 10,0
Ansell EDGE 48700 Handschuhe Größe 10,0
Ansell EDGE 48700 Handschuhe Größe 10,0
Artikel-Nr.:
     4012-1077342
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48700100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die wirtschaftliche Alternative zu mittelschweren Lederhandschuhen


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

  • Gute Fingerbeweglichkeit und Flexibilität
  • Hohe Schnittfestigkeit
  • Gute Abriebfestigkeit
  • Verstärkte Daumenbeuge für längere Lebensdauer


Anwendungsbereiche:
  • Aufschneiden/Zuschneiden/Hacken
  • Reinigung und Auswechslung von Rundklingen von Aufschnittmaschinen in Delikatessläden und Supermärkten
  • Rupfen/Häuten
  • Montage und Endbearbeitung
  • Karosseriemontage
  • Bedienung von Elektrowerkzeugen
  • Blech- und andere Metallarbeiten


Endbearbeitung: Handinnenflächenbeschichtet

Standards:
  • ANSI ABR 3
  • ANSI Cut A3
  • CE Number
  • EN 388:2003
  • EN 388:2016
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • EN ISO 21420:2020
  • Food Contact
  • Category II
  • REACH Compliant


Verpackungseinheit:
  • 12 Paare / Beutel 12 Beutel / Karton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Nicht zutreffend
Länge:
200-260 mm
Gauge:
13
Silikonfrei:
Nein
Größe:
10
Latexfrei:
Nein
Gefahrenstufe mittlere Risiken:
Cat II
Schutz gegen mechanischen Risiken:
3X4XC
Lebensmittelecht:
Ja
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,20008*
€ 37,25004*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 27,39*
€ 41,69004*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,25004*
€ 44,32755
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,55*
€ 42,3045
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 35,06004*
€ 41,72145
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,14004*
€ 39,43665
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 32,99004*
€ 39,25815
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,85004*
€ 37,90155
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 31,71*
€ 37,7349
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,06008*
€ 36,9615
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,20008*
€ 31,1781
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,18334* pro Paar)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48700060
ab € 26,14008*
Ähnlich
Ansell
48700070
ab € 26,30004*
Ähnlich
Ansell
48700080
ab € 26,10*
Ähnlich
Ansell
48700090
ab € 26,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.