Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubstock 100 mm Brockhaus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubstock 100 mm Brockhaus
Schraubstock 100 mm Brockhaus
Artikel-Nr.:
     4012-113392
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     100100
EAN/GTIN:
     4010898100009
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Schraubstock

Ausführung: Ganz aus Stahl geschmiedet garantiert unzerbrechlich. Gesenkgeschmiedete Spann- und Rohrspannbacken. Schlanke, im Gesenk geschmiedete Führungsschiene für große Tiefspannmöglichkeit. Große, allseitig bearbeitete Führungsflächen für präzisen und leichtgängigen Lauf der Führungsschiene. Geschützte Präzisionsspindellagerung. Amboss in die Hinterbacke integriert.

Weitere Informationen:
Backenbreite:
100 mm
Spannweite:
125 mm
Spanntiefe:
50 mm
für Rohr-Ø:
16–30 mm
Ambosslänge:
38 mm
Ambossbreite:
42 mm
Lochabstand, lange Seite:
73 mm
Lochabstand, kurze Seite:
56 mm
Loch-Ø:
8,5 mm
Markenname:
BROCKHAUS HEUER
Herstellername:
Brockhaus HEUER GmbH
Herstellerartikelnummer:
100100
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, parallel-schraubstock heuer-front, parallel schraubstock, parallel-schraubstock backenbreite 100, 50510100, Brockhaus, Heuer, QR4029028, Schraubstock, Schraubstöcke
Angebote (44)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
31
€ 5,90*
ab € 101,64*
€ 115,19*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,51*
€ 117,54*
2 Tage
33
Frei Haus
ab € 105,80*
€ 120,02*
2 Tage
70
€ 4,90*
ab € 115,11*
€ 120,40*
3 Tage
31
Frei Haus
ab € 102,56*
€ 121,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,19*
€ 137,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,58*
€ 128,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,64*
€ 120,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
103100
ab € 31,01*
Zubehör
Brockhaus Heuer
119103
ab € 57,46*
Zubehör
Brockhaus Heuer
111100
ab € 23,47*
Zubehör
Brockhaus Heuer
113100
ab € 28,62*
Zubehör
Brockhaus Heuer
112100
ab € 23,56*
Zubehör
Brockhaus Heuer
110100
ab € 20,95*
Zubehör
Brockhaus Heuer
109100
ab € 26,36*
Zubehör
Brockhaus Heuer
108100
ab € 22,93*
Zubehör
Brockhaus Heuer
107100
ab € 23,38*
Zubehör
Brockhaus Heuer
115001
ab € 72,42*
Zubehör
Brockhaus Heuer
119100
ab € 28,94*
Zubehör
Brockhaus Heuer
104200
ab € 135,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.