Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Schraubstöcke
>
Parallel-Schraubstock
>
Magnetbacken Parallelschraubstock
>
Artikel
Schraubstock HEUER 100mm BROCKHAUS
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Brockhaus Heuer
Lager 4682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4682-50510100
Hersteller:
Brockhaus
Herst.-Nr.:
100 100
EAN/GTIN:
4010898100009
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Schraubstock HEUER 100mm BROCKHAUS
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,920 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
... >
Lager 4682
>
Premium Werkzeuge
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Tischschraubstock
,
parallel-schraubstock heuer-front
,
parallel schraubstock
,
parallel-schraubstock backenbreite 100
,
4010898100009;3050510100;50510100;Schraubstock HEUER 100mm BROCKHAUS;100 100;BROCKHAUS
Angebote
(42)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,20*
€ 117,82*
Lager 4012
1 Tag
88
€ 5,90*
ab € 103,91*
€ 118,55*
Lager 4682
2 Tage
88
Frei Haus
ab € 105,32*
€ 120,31*
Lager 1498
1 Tag
70
€ 5,45*
ab € 115,11*
€ 120,40*
Lager 6C8MS
1 Tag
88
Frei Haus
ab € 101,97*
€ 121,27*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,31*
€ 143,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,91*
€ 137,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,47*
€ 131,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4682
Versand:
Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Drehteller Heuer Front f.Backen-B.100mm stahlgeschmiedet HEUER
Brockhaus Heuer
103100
ab € 31,07*
Zubehör
HEUER Drehklammer zum "HEUER"-Schraubstock Größe 100 + Compact-Schraubstock 120
Brockhaus Heuer
119103
ab € 57,04*
Zubehör
HEUER Schutzbacke Typ "F", Größe 100, aus Aluminium mit Fiberbelag
Brockhaus Heuer
111100
ab € 23,96*
Zubehör
HEUER Schutzbacke Typ "Fi", Größe 100, aus Aluminium mit Filzbelag
Brockhaus Heuer
113100
ab € 28,51*
Zubehör
HEUER Schutzbacke Typ "G", Größe 100, aus Aluminium mit Gummibelag
Brockhaus Heuer
112100
ab € 23,54*
Zubehör
HEUER Schutzbacke Typ "N", Größe 100, aus Aluminium mit Rillen
Brockhaus Heuer
110100
ab € 20,98*
Zubehör
HEUER Schutzbacke Typ "P", Größe 100, aus Aluminium mit Prisma
Brockhaus Heuer
109100
ab € 26,33*
Zubehör
HEUER Schutzbacke Typ "PP", Größe 100, aus Polyurethan mit Prisma
Brockhaus Heuer
108100
ab € 22,89*
Zubehör
HEUER Schutzbacke Typ "PR", Größe 100, aus Polyurethan mit Riffel
Brockhaus Heuer
107100
ab € 23,99*
Zubehör
HEUER Schutzbacken-Set Größe 100, enthält Typ N, G, F und P
Brockhaus Heuer
115001
ab € 72,29*
Zubehör
HEUER Tischklammer zum "HEUER"-Schraubstock Größe 100 + Compact-Schraubstock 120
Brockhaus Heuer
119100
ab € 29,11*
Zubehör
Höhenverstellgerät HEUER Lift f.Backen-B.100mm um 360Grad drehb.HEUER
Brockhaus Heuer
104200
ab € 135,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen