Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemm-Gripzange 280 mm Vise-Grip


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemm-Gripzange 280 mm Vise-Grip
Klemm-Gripzange 280 mm Vise-Grip
Artikel-Nr.:
     4012-113520
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     T19EL4
EAN/GTIN:
     0038548001913
Suchbegriffe:
C-Gripzange
Klammergripzange
Profilgripzange
Grip-Schweißzange
Klemm-Gripzange mit festen Backen, IRWIN

Ausführung: Mit Spannbacken in C-Form. Die Einstellung der Spannweite und des Spanndruckes erfolgt mittels Einstellschraube, mit Schnelllösehebel.

Anwendung: Zum übergreifenden Spannen von sperrigen Werkstücken, z. B. Winkeln und Profilen.



Zangenkörper aus wärmebehandeltem, hochlegiertem Stahl, vernickelt.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
275 mm
Spannweite:
102 mm
Markenname:
IRWIN VISE-GRIP
Herstellername:
Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
T19EL4
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Rohrschweiß-Gripzange, Schweißer-Gripzange, Schweißergripzange, Schweißgripzange, Blech-Gripzange, Universal-Gripzange, Universalgripzange, c gripzange, Backen, festen, Feststellzange, Gripzange, Grip-Zange, Gripzangen, IRWIN, Klemmgripzange, Klemm-Gripzange, mit, QR4028623, Vise-Grip, Zange, Zangen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,87*
€ 31,41*
€ 4,80*
ab € 22,87*
€ 31,56*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 25,03*
€ 34,96*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 26,45*
€ 36,14*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 23,85*
€ 37,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.