Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammer SIMPLEX 30 mm Gummi/Nylon Halder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schonhammer SIMPLEX 30 mm Gummi/Nylon Halder
Schonhammer SIMPLEX 30 mm Gummi/Nylon Halder
Artikel-Nr.:
     4012-114330
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3028030
EAN/GTIN:
     4030618300731
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
kunststoffhammer
Schonhammer mit Schlagköpfen aus Gummi und Nylon

Ausführung: Zweiteiliges Gegäause aus Stahlguss, mit Schlagköpfen und Holzstiel. Alle Einzelteile sind austauschbar. Das Befestigen erfolgt über eine Schraube.

Hinweis: Diverse Ersatzschlagköpfe für die unterschiedlichen Anforderungen ab (Bestell-Nr. 6819).



Eine Seite mit schwarzem, mittelhartem Schlagkopf aus Gummi-Komposition, die andere Seite mit weißem, hartem Schlagkopf aus Nylon.

Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
30 mm
Gesamtlänge:
300 mm
Gesamtgewicht:
355 g
Markenname:
HALDER
Herstellername:
Erwin Halder KG
Herstellerartikelnummer:
3028030
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: 68161030, Gummi, Halder, Hammer, Hämmer, Nylon, QR5061230, Schlagköpfen, Schonhammer, Simplex
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
125
1
€ 6,90*
ab € 11,98*
€ 15,36*
5 Tage
114
1
€ 4,79*
ab € 12,48*
€ 15,95*
8 Tage
128
1
€ 4,95*
ab € 12,53*
€ 15,99*
1 Tag
128
1
€ 7,90*
ab € 12,52*
€ 15,99*
1
€ 5,90*
ab € 11,86*
€ 16,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3202.030
ab € 1,77*
Sonstiges
Erwin Halder
3208.030
ab € 2,91*
Sonstiges
Erwin Halder
3244.030
ab € 3,30*
Sonstiges
Erwin Halder
3011.030
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.