Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammer SIMPLEX Gummi/Nylon 30mm HALDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schonhammer SIMPLEX Gummi/Nylon 30mm HALDER
Schonhammer SIMPLEX Gummi/Nylon 30mm HALDER
Schonhammer SIMPLEX Gummi/Nylon 30mm HALDER
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030618300731
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3068161030
EAN/GTIN:
     4030618300731
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
kunststoffhammer
Schonhammer mit Schlagköpfen aus Gummi und Nylon Ausführung: Zweiteiliges Gehäuse aus Temperguss, mit Schlagköpfen und Holzstiel. Alle Einzelteile sind austauschbar. Das Befestigen erfolgt über eine Schraube. Eine Seite mit schwarzem, mittelhartem Schlagkopf aus Gummi-Komposition, die andere Seite mit weißem, hartem Schlagkopf aus Nylon.
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
30 mm
Gesamtlänge:
300 mm
Sperrcode:
0
Kopflänge:
90 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3068161030
Weitere Suchbegriffe: Simplex, Hammer, Schlagköpfen, Nylon, Gummi, und, Schon-Hammer, QR5061230, Kunststoff-Hammer, Hämmer, Schonhammer, Halder, mit, aus, 3068161030, 68161030
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
125
1
€ 6,90*
ab € 11,98*
€ 15,36*
Lager 7
114
1
€ 4,79*
ab € 12,48*
€ 15,95*
8 Tage
128
1
€ 4,95*
ab € 12,53*
€ 15,99*
1 Tag
128
1
€ 7,90*
ab € 12,52*
€ 15,99*
1
€ 5,90*
ab € 11,86*
€ 16,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3202.030
ab € 1,77*
Sonstiges
Erwin Halder
3208.030
ab € 2,91*
Sonstiges
Erwin Halder
3244.030
ab € 3,30*
Sonstiges
Erwin Halder
3011.030
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.