Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrzange DIN 5234 A 3. Zoll Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrzange DIN 5234 A 3. Zoll Gedore
Rohrzange DIN 5234 A 3. Zoll Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-114492
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6437690
EAN/GTIN:
     4010886643761
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Rohrzange DIN 5234, Form A, GEDORE

Ausführung: DIN 5234, Form A. Schwedisches Modell, aus Chrom-Vanadium-Stahl, im Gesenk geschmiedet. Mit unverlierbarer Stellmutter.



Kopf um 85° abgewinkelt, selbstklemmend durch gegen Drehrichtung versetzte Zahnung. Ganz vergütet, Zahnung zusätzlich flammgehärtet. Einbrennlackiert.

Weitere Informationen:
für Rohre:
3 Zoll
Spannweite:
105 mm
Länge:
670 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6437690
Ursprungsland:
Oesterreich
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
4
€ 5,90*
ab € 101,71*
€ 118,14*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,70*
€ 118,15*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 100,55*
€ 121,91*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 104,26*
€ 122,00*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 104,73*
€ 122,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,14*
€ 140,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,07*
€ 140,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,53*
€ 135,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,53*
€ 127,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,71*
€ 121,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6437340
ab € 31,45*
Ähnlich
Gedore
6437420
ab € 46,43*
Ähnlich
Gedore
6437500
ab € 62,98*
Ähnlich
Gedore
6437770
ab € 146,38*
Ähnlich
PROMAT
4000810695
ab € 33,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.