Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrzange DIN5234A 3." Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrzange DIN5234A 3." Gedore
Rohrzange DIN5234A 3." Gedore
Rohrzange DIN5234A 3." Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886643761
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3071410030
EAN/GTIN:
     4010886643761
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Rohrzange DIN 5234, Form A Ausführung: DIN 5234, Form A. Schwedisches Modell, aus Chrom-Vanadium-Stahl, im Gesenk geschmiedet. Mit unverlierbarer Stellmutter. Kopf um 85° abgewinkelt, selbstklemmend durch gegen Drehrichtung versetzte Zahnung. Ganz vergütet, Zahnung zusätzlich flammgehärtet. Einbrennlackiert.
Weitere Informationen:
Länge:
670 mm
Spannweite:
105 mm
für Rohre:
3 Zoll
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3071410030
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Eckrohrzange (Funkenfrei), Rohrzange (Funkenfrei), eckrohrzange 3" gedore, gedore armaturenschonzange, armaturenzange, Rohr-Zange, DIN5234A, 5234, Zange, Zangen, DIN, GEDORE, Gedore, DIN5234, 3071410030, 71410030
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 5,90*
ab € 101,50*
€ 117,24*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,57*
€ 117,25*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 103,76*
€ 120,18*
2 Tage
12
€ 5,45*
ab € 103,99*
€ 120,80*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 104,70*
€ 120,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,25*
€ 139,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,78*
€ 138,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,21*
€ 133,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,63*
€ 128,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,57*
€ 120,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
175 1
ab € 28,52*
Ähnlich
Gedore
175 1.1/2
ab € 45,47*
Ähnlich
Gedore
175 2
ab € 63,00*
Ähnlich
Gedore
175 4
ab € 145,85*
Ähnlich
PROMAT
4000810695
ab € 32,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.