Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmappe 480x 20x225mm Parat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugmappe 480x 20x225mm Parat
Werkzeugmappe 480x 20x225mm Parat
Artikel-Nr.:
     4012-114712
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     5650030061
EAN/GTIN:
     4006793607613
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Werkzeugmappe BASIC

• Hochwertiges Kunstleder, schwarz
• Umlaufender Reißverschluss, klappbar
• 25 Gummibandschlaufen zur Werkzeugaufnahme

Lieferung: Ohne Inhalt.

Weitere Informationen:
Länge innen:
225 mm
Breite innen:
225 mm
Höhe innen:
45 mm
Gewicht ca.:
400 g
Markenname:
PARAT
Herstellername:
PARAT GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
5650030061
Ursprungsland:
Rumänien
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 15,31*
€ 19,34*
Lager 4012
21
1
€ 6,90*
ab € 16,05*
€ 19,51*
2 Tage
61
1
€ 5,45*
ab € 16,18*
€ 19,82*
2 Tage
61
4
Frei Haus
ab € 16,35*
€ 21,41*
2 Tage
21
1
€ 7,90*
ab € 17,94*
€ 21,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.