Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PL-Doppelhaken L 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PL-Doppelhaken L 100 mm
PL-Doppelhaken L 100 mm
Artikel-Nr.:
     4012-115230
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14002064
EAN/GTIN:
     4025002160893
Suchbegriffe:
Doppelhaken (Lochplatte)
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
";Doppelhaken mit breiter Grundplatte

• Breite Grundplatte mit senkrechtem Hakenende

"
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
60 mm
Haken-Ø:
6 mm
Hakenabstand:
32 mm
Herstellerartikelnummer:
14002064
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, bott lochplatte, lochplatte, 30333320, breiter, Doppelhaken, für, Grundplatte, Haken, Halter, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
190
5
€ 6,90*
ab € 3,03*
€ 4,07*
5
€ 4,90*
ab € 2,92*
€ 4,12*
1 Tag
190
5
€ 7,90*
ab € 3,07*
€ 4,13*
13 Tage
115
5
Frei Haus
ab € 3,138*
€ 4,218*
5 Tage
190
5
€ 4,95*
ab € 3,24*
€ 4,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.