Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelhaken,f. Lochplatte,L 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
126375
126375
126375
Artikel-Nr.:
     711-126375
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14002064
EAN/GTIN:
     4025002160893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelhaken (Lochplatte)
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Doppelhaken
  • für Lochplatte
  • Länge 100 mm

Suchbegriffe:
Haken, Haltersortiment, Hakensortiment, Lochplatte, Werkzeughalter, Werkzeughaken, Werkzeugaufbewahrung, Lochplattensystem, Lochwand, Haken-Set

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Werkzeugbereitstellung:
Haken
Hakentyp:
Doppelhaken
Plattentyp:
Lochplatte
Länge:
100 mm
Gewicht:
0.519 kg
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, bott lochplatte, lochplatte, Haken, Haltersortiment, Hakensortiment, Werkzeughalter, Werkzeughaken, Werkzeugaufbewahrung, Haken-Set
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
190
5
€ 6,90*
ab € 3,03*
€ 4,07*
5
€ 4,90*
ab € 2,92*
€ 4,12*
1 Tag
190
5
€ 7,90*
ab € 3,07*
€ 4,13*
Lager 711
13 Tage
115
5
Frei Haus
ab € 3,138*
€ 4,218*
5 Tage
190
5
€ 4,95*
ab € 3,24*
€ 4,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,218*
€ 5,01942
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,158*
€ 4,94802
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,078*
€ 4,85282
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,888*
€ 4,62672
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,138*
€ 3,73422
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.