Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Doppelhaken B20xT100xH60xD6 mm, für Lochplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bott Doppelhaken B20xT100xH60xD6 mm, für Lochplatten
Bott Doppelhaken B20xT100xH60xD6 mm, für Lochplatten
Bott Doppelhaken B20xT100xH60xD6 mm, für Lochplatten
Artikel-Nr.:
     5417B-329205
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     4025002160893
EAN/GTIN:
     4025002160893
Suchbegriffe:
Doppelhaken (Lochplatte)
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Doppelhaken, mit breiter Grundplatte • Breite Grundplatte mit senkrechtem Hakenende
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bott
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Min. Hakenabstand:
32
Hakendurchmesser:
6
Durchmesser Haken:
6 mm
Abstand Haken:
32 mm
Tiefe:
100 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, bott lochplatte, lochplatte, PL-Doppelhaken L 100 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
190
5
€ 6,90*
ab € 3,03*
€ 4,07*
Lager 5417
5
€ 4,90*
ab € 2,92*
€ 4,12*
1 Tag
190
5
€ 7,90*
ab € 3,07*
€ 4,13*
13 Tage
115
5
Frei Haus
ab € 3,138*
€ 4,218*
5 Tage
190
5
€ 4,95*
ab € 3,24*
€ 4,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.