Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl Dichtmasse 310ml grau (F) E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acryl Dichtmasse 310ml grau (F) E-COLL
Acryl Dichtmasse 310ml grau (F) E-COLL
Artikel-Nr.:
     4012-115445
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784349420
EAN/GTIN:
     4317784349420
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl
Acryldichtstoff
Dichtmasse
Dichtungspaste
Acryl

Produktbeschreibung
Hochwertige, einkomponentige Acryldispersions-Dichtungsmasse zur Anwendung im gesamten Innen- und Außenbereich, überstreichbar.
Bei Fugen und Anschlüssen im Erd- und Nassbereich empfehlen wir E-COLL Repacryl.
Anwendungsgebiete
Abdichtung von Fugen und Anschlüssen mit einer Verformung bis zu 15 %.
Risse in Mauerwerk und Putz.
Für saugfähige Baustoffe wie Beton und Holz, zum Verspachteln von Wandrissen aller Art.
Fugenabdichtung von Holz- und Kunststofffenstern, Rollläden und Fensterbänken.
Technische Kenndaten
Plasto-elastischer, physikalisch trocknender Dispersionsdichtstoff.
Nicht bei Regen- oder Frostgefahr verarbeiten (s. E-COLL Repacryl).
Verarbeitungstemperatur: –5 °C bis +30 °C.
Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C.
Hautbildung: nach ca. 20 Min.
Aushärtegeschwindigkeit: 3 mm/Tag.
Nach Aushärtung schlagregenfest.

Weitere Suchbegriffe: Faserdichtmasse, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, acryl 310ml grau, dichtmasse kartusche, ecoll dichtmasse, 30608054, Acryl-Dichtungsmasse, Dichtstoffe, QR4030052, Repacryl, Strukturacryl, Universalprimer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
840
12
€ 6,90*
ab € 1,56*
€ 2,07*
2 Tage
840
24
Frei Haus
ab € 1,59*
€ 2,25*
15 Tage
1080
12
€ 6,99*
ab € 1,71*
€ 2,27*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,56*
€ 2,36*
1 Tag
864
1
€ 7,90*
ab € 1,63*
€ 2,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,00504* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 24,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4332163285724
ab € 37,17*
Zubehör
k.A.
4332163285717
ab € 23,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.