| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784349420 Herst.-Nr.: 4317784349420 EAN/GTIN: 4317784349420 |
| | | |
|
| | |
| 4317784349420 Acryl-Dichtungsmasse - 1-komponentige Acryl-Dispersionsdichtungsmasse - Plasto-elastischer, physikalisch trocknender Dispersionsdichtstoff - Silikonfrei - Zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen mit einer Verformung bis zu 7,5 % - Für Abdichtungen im Innen- und Außenbereich, Risse in Mauerwerk und Putz - Für saugfähige Baustoffe wie Beton und Holz, zum Verspachteln von Wandrissen aller Art - Zur Fugenabdichtung von Holz- und Kunststofffenstern, Rollläden und Fensterbänken - Eingestuft nach DIN 4102 (normal entflammbar) - Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C - Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C - Hautbildung: nach ca. 20 Minuten - Aushärtegeschwindigkeit: bis 3 mm/24 Stunden Hinweis: Nicht bei Regen- oder Frostgefahr verarbeiten. Nach Aushärtung schlagregenfest. Überstreichbar. (Bei Regen- oder Frostgefahr Soudal Aquafix verwenden). Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 0,31 l | Gebinde: | Kartusche | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Farbe: | grau | Gefahrenhinweise: | EUH208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faserdichtmasse, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, acryl 310ml grau, dichtmasse kartusche, ecoll dichtmasse, 4317784349420, E-COLL, Acryl-Dichtungsmasse, 28575648, 1649642, 28575647, Acryl-/Bitumen-/Butyl-Dichtstoff, 28575646, Dichtungsstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Acryl-Dichtungsmasse 310ml grau (F) E-COLL, 1-komponentige Acryl-Dispersionsdichtungsmasse, Plasto-elastischer, physikalisch trocknender Dispersionsdichtstoff, Silikonfrei, Zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen mit einer Verformung bis zu 7, 5 %, Für Abdichtungen im Innen- und Außenbereich, Risse in Mauerwerk und Putz, Für saugfähige Baustoffe wie Beton und Holz, zum Verspachteln von Wandrissen aller Art, Zur Fugenabdichtung von Holz- und Kunststofffenstern, Rollläden und Fensterbänken, Eingestuft nach DIN 4102 (normal entflammbar), Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C, Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C, Hautbildung: nach ca. 20 Minuten |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 1,56* | € 2,07* | | | | | 2 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 1,59* | € 2,25* | | | | Lager 6QTZH | | | | 12 | | € 6,99* | ab € 1,71* | € 2,27* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,56* | € 2,36* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,63* | € 2,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,00552* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 27,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|