| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-115946 Herst.-Nr.: 6932 EAN/GTIN: 4044917237209 |
| |
|
| | |
| Infoständer/Info-Säule Ideale Displays Für Informationen und Prospektpräsentationen. Für die Prospektaufnahme stehen drei unterschiedliche Prospektfächer zur Verfügung und zwar für DIN-A4-Formate, DIN A5 und DIN-lang (Faltprospekte). Die Prospektfächer werden einfach in die Metallfläche gesteckt, in die kleine, fast unsichtbare Löcher gestanzt sind. Die Plakattaschen bestehen aus Kunststoff in Kristallglas-Optik und haften mit beigefügten Magnetleisten. Plakate und Schriftstücke lassen sich in Sekundenschnelle wechseln. Ausführung: Stahl, Farbe alusilber Ansprechender Informationsträger Beidseitig nutzbar für Plakattaschen und/oder Prospektfächer. Plakattaschen in Kristallglas-Optik Kunststofftaschen sind rückseitig mit Plakatführungsleisten und Magnetleisten versehen. Plakate und Schriftstücke lassen sich in Sekundenschnelle wechseln. Einfache und schnelle Bestückung Leichte Befestigung der Prospektfächer durch Einhängen an der gestanzten Säule. Flexible Bestückung im Höhenraster von 165 mm. Ausführung Säule: Stahl, Farbe alusilber. Maße (BxTxH) 770x330x1850 mm. Ideale Displays Für die Info-Ständer sind ideale Displays für Informationen und Prospektpräsentationen. Für die Prospektaufnahme stehen drei unterschiedliche Prospektfächer zur Verfügung und zwar für DIN A4 Formate, DIN A5 und DIN lang (Faltprospekte). Die Prospektfächer werden einfach in die Metallfläche gesteckt, in die kleine, fast unsichtbare Löcher gestanzt sind. Die Plakattaschen bestehen aus Kunststoff in Kristallglas-Optik und haften mit beigefügten Magnetleisten. Plakate und Schriftstücke lassen sich in Sekundenschnelle wechseln. Ausführung: Stahl, Farbe alusilber Weitere Informationen: | | Ausführung: | Infoständer breit | Maße:: | B 520 x T 460 x H 1650 mm | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, Prospekt-Bodenständer, Prospektbodenständer, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Präsentationsständer, kerkmann prospekt-bodenständer, prospekt bodenständer, prospekthalter silber, 30721052, Informationsständer, Präsentationsregale, Regale |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,30* | € 210,17* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 169,35* | € 210,18* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,93* | € 212,39* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 181,75* | € 217,51* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,87* | € 217,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|