Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachteiler freistehend T400 x H140 mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fachteiler freistehend T400 x H140 mm verzinkt
Fachteiler freistehend T400 x H140 mm verzinkt
Artikel-Nr.:
     4012-116803
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     95957
EAN/GTIN:
     4026212266917
Suchbegriffe:
Fachteiler freistehend
Freistehender Fachteiler
Fachteiler für Steckregal
Muldenteiler Schraubregal
Freistehende Fachteiler

Grundausstattung bestehend aus:
1 Schüttgutleiste 75 mm hoch (vorne).
2x Schüttgutleiste à 75 mm = 150 mm hoch (hinten), 2x Seitenblech 150 mm hoch, inkl. Befestigungsmaterial für Schüttgutleisten.
Der Einbau im System FIX ist nur bei Grundregalbauweise möglich.
Freistehende Fachteiler 150 mm hoch, müssen separat bestellt werden

Weitere Informationen:
Tiefe:
400 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,24*
€ 7,62*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,44*
€ 7,79*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,63*
€ 8,33*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 5,68*
€ 8,38*
8 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 5,97*
€ 8,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.