Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

META Fachteiler mit Sicherheitsbügel, HxT 150 x 400 mm 127581-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-127581-YY
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20095957
EAN/GTIN:
     4026212266917
Suchbegriffe:
Fachteiler freistehend
Freistehender Fachteiler
Fachteiler für Steckregal
Muldenteiler Schraubregal
META Fachteiler mit Sicherheitsbügel, HxT 150 x 400 mm Bei den Regalen von META wird dieser Fachteiler eingesetzt, um Bereiche abzutrennen und dadurch eine bessere Sortierung und Überblick zu schaffen. Aus verzinktem Stahlblech Mit Sicherheitsbügel Marke = META Höhe = 150 mm Tiefe = 400 mm Oberfläche = verzinkt Eigengewicht = 0,55 kg Technische Eigenschaften = Freistehend, mit Sicherheitsbügel
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
0.55 kg
Höhe:
150 mm
Oberfläche:
verzinkt
Tiefe:
400 mm
Marke:
META
Technische Eigenschaften:
Freistehend\, mit Sicherheitsbügel
HEIGHT GRO:
150.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
.552000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,24*
€ 7,62*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,44*
€ 7,79*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,63*
€ 8,33*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 5,68*
€ 8,38*
Lager 4445
30
1
€ 7,90*
ab € 5,97*
€ 8,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.