Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell RINGERS® R176, Größe 9,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell Ringers Gloves R176 Gr. 9 Schutzhandschuh mit Aufprallschutz, Kunstleder
Ansell Ringers Gloves R176 Gr. 9 Schutzhandschuh mit Aufprallschutz, Kunstleder
Ansell Ringers Gloves R176 Gr. 9 Schutzhandschuh mit Aufprallschutz, Kunstleder
Artikel-Nr.:
     4012-1194845
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     176-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
Wasserdichter Stoßschutz für Arbeiten im Winter


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

Super-Hero-Schutzhandschuh für mittlere Stoßeinwirkungen mit Barriere und Isolierung

Anwendungsbereiche:
  • Verketten von Rohren
  • Installation und Demontage von Bohrtürmen
  • Montage von Komponenten
  • Montage und Demontage großer Rohre
  • Entladen und Stapeln von Rohren
  • Vorbereitung der Baustelle/Entladen von Rohren und Ventilen
  • Allgemeine Pumpenarbeiten
  • Handhabung von Eisen
  • Arbeiten mit Werkzeugen
  • Wartungsarbeiten
  • Führen von schweren Maschinen
  • Kühlhauslagerung


Grip Design: Robuste Mischung

Standards:
  • EN 388:2016
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • EN 511:2006
  • ANSI/ISEA 138-2
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN ISO 21420:2020


Verpackungseinheit:
5 Paar/Beutel, 10 Beutel/Karton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Schwarz auf Rot
Größe:
9
Latexfrei:
Nein
Touchscreen fähig:
Ja
Schutz gegen mechanischen Risiken:
3X44FP
Schutz gegen Kälterisiken:
121
Produkttyp:
Stoßschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 208,13*
€ 227,63*
Lager 4012
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 178,36*
€ 233,29*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 178,38*
€ 233,58*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 254,73*
€ 280,48*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 233,29*
€ 277,6151
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 223,28*
€ 265,7032
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 217,71*
€ 259,0749
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 212,25*
€ 252,5775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 198,41*
€ 236,1079
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 190,68*
€ 226,9092
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 178,36*
€ 212,2484
pro Packung
1 Packung enthält 5 Paar (ab € 35,672* pro Paar)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.