| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1194845 Herst.-Nr.: 176-09 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wasserdichter Stoßschutz für Arbeiten im WinterTyp: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz Super-Hero-Schutzhandschuh für mittlere Stoßeinwirkungen mit Barriere und Isolierung Anwendungsbereiche:- Verketten von Rohren
- Installation und Demontage von Bohrtürmen
- Montage von Komponenten
- Montage und Demontage großer Rohre
- Entladen und Stapeln von Rohren
- Vorbereitung der Baustelle/Entladen von Rohren und Ventilen
- Allgemeine Pumpenarbeiten
- Handhabung von Eisen
- Arbeiten mit Werkzeugen
- Wartungsarbeiten
- Führen von schweren Maschinen
- Kühlhauslagerung
Grip Design: Robuste Mischung Standards:- EN 388:2016
- EN 420:2003 + A1:2009
- EN 511:2006
- ANSI/ISEA 138-2
- EN 388:2016 +A1:2018
- EN ISO 21420:2020
Verpackungseinheit:5 Paar/Beutel, 10 Beutel/Karton Weitere Informationen: | | Farbe der Beschichtung: | Schwarz auf Rot | Größe: | 9 | Latexfrei: | Nein | Touchscreen fähig: | Ja | Schutz gegen mechanischen Risiken: | 3X44FP | Schutz gegen Kälterisiken: | 121 | Produkttyp: | Stoßschutzhandschuhe | Marke: | Ansell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Warnschutzhandschuhe, arbeitshandschuhe gr 9 ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Mechanikerhandschuh |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 208,65* | € 228,16* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 177,67* | € 234,56* | | | | Lager 6C8MS | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 179,57* | € 234,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Paar (ab € 35,914* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|