Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langbeckzange Form 2 140 mm Mehrkomp.Größe Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Langbeckzange Form 2 140 mm Mehrkomp.Größe Knipex
Langbeckzange Form 2 140 mm Mehrkomp.Größe Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-121040
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     30 25 140
EAN/GTIN:
     4003773001980
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachrundzange
Langbeckzange KNIPEX mit langen, flach-runden Backen, Kopf verchromt

Ausführung: DIN ISO 5745 , Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet, dadurch hoch belastbar und verschleißarm. Greifflächen gezahnt.



Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
140 mm
Backenlänge:
42 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
30 25 140
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Flachzange, Langbeckzange, elektronik-spitzzange knipex gebogen, elektronik spitzzange, elektronik-spitzzange gebogen, 51950140, Greifzange, Handwerkzeug, Knipex, Langbeck-Rundzange, Langbeck-Rundzangen, Langbeckzangen, QR4028232, Rundzange, Standardzange, Standardzangen, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange, Zangen
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
28
1
€ 6,90*
ab € 14,14*
€ 17,63*
1 Tag
13
1
€ 7,90*
ab € 13,48*
€ 17,65*
3 Tage
21
1
€ 4,79*
ab € 14,22*
€ 17,79*
1
€ 5,90*
ab € 14,46*
€ 17,94*
6
€ 5,95*
ab € 15,73*
€ 18,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.