Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachzange 140mm isol 2Komp 3025140


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     262-09222151
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     3025140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachrundzange
Flachzange 140mm isol 2Komp 3025140
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
140 mm
Griffausführung:
2-Komponenten
Isoliert:
ja
Kopfbreite:
15 mm
Länge der Backen:
42 mm
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 7,90*
ab € 13,31*
€ 17,36*
2 Tage
34
1
€ 6,90*
ab € 13,95*
€ 17,36*
5 Tage
29
1
€ 4,79*
ab € 14,21*
€ 17,50*
1
€ 5,90*
ab € 14,51*
€ 17,77*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 15,71*
€ 18,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 111,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.