Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider poliert 160 mm m.M.K.Griff Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seitenschneider poliert 160 mm m.M.K.Griff Knipex
Seitenschneider poliert 160 mm m.M.K.Griff Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-122022
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     70 02 160
EAN/GTIN:
     4003773034032
Suchbegriffe:
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
knipex vde-seitenschneider 160 mm
vde-seitenschneider knipex
Seitenschneider KNIPEX, Kopf poliert, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen

Ausführung: DIN ISO 5749. Aus Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf poliert, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (62 HRC), sauberer Schnitt bei dünnen Kupferdrähten, auch an den Schneidenspitzen. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
160 mm
Schneid-Ø weich:
4 mm
Schneid-Ø mittel:
3 mm
Schneid-Ø hart:
2 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
70 02 160
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: vde-seitenschneider 160mm, 53000160, Elektronikzange, Elektronikzangen, Handwerkzeug, Knipex, QR4992472, Schneidzange, Spezialschneider, Spezialzange, Spezialzangen, Standardzange, Standardzangen, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange, Zangen
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
322
1
€ 6,90*
ab € 13,04*
€ 15,96*
1 Tag
128
1
€ 7,90*
ab € 13,43*
€ 16,37*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 13,69*
€ 16,67*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 13,60*
€ 16,67*
1
€ 5,90*
ab € 13,24*
€ 16,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.