Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter MIXO 32 auf 16Amit Sicherungen CEE 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter MIXO 32 auf 16Amit Sicherungen CEE 400V
Adapter MIXO 32 auf 16Amit Sicherungen CEE 400V
Artikel-Nr.:
     4012-129524
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60532
EAN/GTIN:
     4011160605321
Suchbegriffe:
CEE Adapter
CEE Stromverteiler
cee adapter ip44
cee adapter
Adapter MIXO „BREG“ mit Sicherungen

• Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff
• Spritzwassergeschützt IP 44
• Eingang: 1 CEE-Stecker 400 V/32 A
• Ausgang: 1 CEE-Steckdose 400 V 16 A
• Absicherung: 3 G-Sicherungen 10 A, belastbar bis 7 KW
• Zur Verwendung im Freien

Weitere Informationen:
Spannung Ausgang:
400
Spannung Eingang:
400 V
Stromstärke Eingang:
32 A
Stromstärke Ausgang:
16 A
Sicherung:
3
Sicherung belastbar:
7 kW
Schutzart:
IP44
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Markenname:
as Schwabe
Herstellername:
as-Schwabe GmbH
Herstellerartikelnummer:
60532
Weitere Suchbegriffe: cee adapter 5polig, 4011160605321, Adapterleitung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
€ 4,79*
ab € 39,79*
€ 52,03*
3 Tage
93
€ 6,70*
ab € 39,86*
€ 52,08*
7 Tage
42
€ 4,95*
ab € 46,18*
€ 59,94*
Lager 4012
37
€ 5,90*
ab € 46,68*
€ 60,47*
1 Tag
37
€ 7,90*
ab € 48,64*
€ 62,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60495
ab € 11,32*
Ähnlich
as - Schwabe
60520
ab € 25,09*
Ähnlich
as - Schwabe
60522
ab € 31,74*
Ähnlich
as - Schwabe
60832
ab € 43,03*
Ähnlich
as - Schwabe
61520
ab € 41,94*
Ähnlich
as - Schwabe
61706
ab € 99,37*
Ähnlich
as - Schwabe
61708
ab € 72,23*
Ähnlich
as - Schwabe
61712
ab € 180,27*
Ähnlich
as - Schwabe
60530
ab € 16,80*
Ähnlich
as - Schwabe
60525
ab € 49,19*
Ähnlich
as - Schwabe
60527
ab € 29,27*
Ähnlich
as - Schwabe
60703
ab € 65,27*
Ähnlich
as - Schwabe
60529
ab € 58,81*
Ähnlich
as - Schwabe
60531
ab € 27,91*
Ähnlich
as - Schwabe
60833
ab € 54,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.