Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hettich Schubkastenzarge,9255248,450mm,silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubkastenzarge,9255248,450mm,silber
Schubkastenzarge,9255248,450mm,silber
Schubkastenzarge,9255248,450mm,silber
Artikel-Nr.:
     4012-1302634
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9255248
EAN/GTIN:
     4023149451744
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubkastensystem AvanTech YOU Set Zarge, 101 mm

• Integrierte Höhen- und Seitenverstellung
• Stahl pulverbeschichtet

Set besteht aus:
• 1 Stück Zarge, links und rechts
• 2 Stück Designprofile in Zargenfarbe
• 2 Stück Frontbefestigungen zum Anschrauben
• 2 Stück Stabilisatoren Rückwand
• Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9255248
Oberfläche:
silber
Höhe:
101 mm
Nennlänge:
450 mm
Herstellerartikelnummer:
9255248
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 15,1578*
€ 18,6264*
Lager 4012
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 15,5957*
€ 19,0657*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,8408*
€ 21,1608*
2 Tage
648
1
€ 6,99*
ab € 16,73*
€ 23,26*
1 Tag
24
1
€ 7,90*
ab € 21,03*
€ 29,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 19,0657*
€ 22,68818
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,5957*
€ 18,55888
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.906,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9257705
ab € 0,1313*
Zubehör
Hettich
9257703
ab € 0,1303*
Zubehör
Hettich
9257704
ab € 0,1313*
Zubehör
Hettich
9257643
ab € 36,4642*
Zubehör
Hettich
9257647
ab € 52,6891*
Zubehör
Hettich
9255763
ab € 0,3836*
Zubehör
Hettich
9255781
ab € 0,3936*
Zubehör
Hettich
9257300
ab € 30,1042*
Zubehör
Hettich
9270187
ab € 0,0609*
Zubehör
Hettich
9270185
ab € 0,0608*
Zubehör
Hettich
9270186
ab € 0,0612*
Zubehör
Hettich
9255790
ab € 0,3836*
Zubehör
Hettich
9255772
ab € 0,3936*
Zubehör
Hettich
9255799
ab € 0,3836*
Zubehör
Hettich
9257666
ab € 1,0384*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.