Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hettich Schubkastenzarge,9255248,450mm,silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubkastenzarge,9255248,450mm,silber
Schubkastenzarge,9255248,450mm,silber
Schubkastenzarge,9255248,450mm,silber
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1302634
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9255248
EAN/GTIN:
     4023149451744
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubkastensystem AvanTech YOU Set Zarge, 101 mm

• Integrierte Höhen- und Seitenverstellung
• Stahl pulverbeschichtet

Set besteht aus:
• 1 Stück Zarge, links und rechts
• 2 Stück Designprofile in Zargenfarbe
• 2 Stück Frontbefestigungen zum Anschrauben
• 2 Stück Stabilisatoren Rückwand
• Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9255248
Oberfläche:
silber
Höhe:
101 mm
Nennlänge:
450 mm
Herstellerartikelnummer:
9255248
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 15,1678*
€ 18,8264*
4 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 15,6057*
€ 19,2857*
13 Tage
648
1
€ 6,99*
ab € 16,75*
€ 23,37*
5 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 19,7174*
€ 27,5874*
2 Tage
24
1
€ 7,90*
ab € 20,90*
€ 29,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 18,8264*
€ 22,40342
pro Stück
ab 200 Stück
€ 18,7791*
€ 22,34713
pro Stück
ab 400 Stück
€ 18,7542*
€ 22,3175
pro Stück
ab 800 Stück
€ 18,7393*
€ 22,29977
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 18,7378*
€ 22,29798
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,1678*
€ 18,04968
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.882,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9257705
ab € 0,1328*
Zubehör
Hettich
9257703
ab € 0,1328*
Zubehör
Hettich
9257704
ab € 0,1328*
Zubehör
Hettich
9257643
ab € 36,799*
Zubehör
Hettich
9257647
ab € 53,0463*
Zubehör
Hettich
9255763
ab € 0,47*
Zubehör
Hettich
9255781
ab € 0,47*
Zubehör
Hettich
9257300
ab € 33,33*
Zubehör
Hettich
9270187
ab € 0,0712*
Zubehör
Hettich
9270185
ab € 0,0714*
Zubehör
Hettich
9270186
ab € 0,0714*
Zubehör
Hettich
9255790
ab € 0,5084*
Zubehör
Hettich
9255772
ab € 0,5084*
Zubehör
Hettich
9255799
ab € 0,5084*
Zubehör
Hettich
9257666
ab € 1,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.