Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hettich Auszugsführung,74866,Überausz.,ls/rs,vz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auszugsführung,74866,Überausz.,ls/rs,vz.
Auszugsführung,74866,Überausz.,ls/rs,vz.
Auszugsführung,74866,Überausz.,ls/rs,vz.
Artikel-Nr.:
     4012-1303035
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     74866
EAN/GTIN:
     4023149748660
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
Auszugsführung Quadro Duplex 45

• Mit Differentialrolle
• 400 mm, links und rechts
• Lochreihe 32 mm (Garnitur)
• Überauszug ca. 45 mm
• Belastbarkeit nach EN 15338 Level 2
• Stahl verzinkt

Hinweise:
Gehäuse mit oder ohne Dämpfung Silent System / Push to open bitte separat bestellen

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
0074866
min. Einbautiefe:
730 mm
Belastbarkeit:
40 kg
Herstellerartikelnummer:
74866
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 27,4577*
€ 31,9483*
Lager 4012
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 28,3098*
€ 32,7598*
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,50*
ab € 30,35*
€ 40,82*
13 Tage
353
1
€ 6,99*
ab € 30,40*
€ 41,05*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 35,94*
€ 47,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 32,7598*
€ 38,98416
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,3098*
€ 33,68866
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3.275,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9111146
ab € 8,07*
Zubehör
Hettich
9111222
ab € 8,21*
Zubehör
Hettich
9111221
ab € 7,76*
Zubehör
Hettich
9080085
ab € 4,50*
Zubehör
Hettich
9080102
ab € 5,11*
Zubehör
Hettich
9080105
ab € 5,43*
Zubehör
Hettich
9186466
ab € 7,39*
Zubehör
Hettich
9186467
ab € 7,45*
Zubehör
Hettich
9111409
ab € 8,16*
Zubehör
Hettich
9080099
ab € 4,4448*
Zubehör
Hettich
9080107
ab € 6,7962*
Zubehör
Hettich
9111216
ab € 4,73*
Zubehör
Hettich
9111217
ab € 4,93*
Zubehör
Hettich
9111218
ab € 5,30*
Zubehör
Hettich
9111219
ab € 5,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.