Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18HB12 AKKUMULATOR XXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M18HB12 AKKUMULATOR XXX
M18HB12 AKKUMULATOR XXX
Artikel-Nr.:
     4012-1324078
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932464260
EAN/GTIN:
     4058546222055
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Die neue HIGH OUTPUT™ Akku-Technologie liefert bis zu 50% mehr Kraft in dem gesamten M18™ System im Vergleich zu anderen Milwaukee REDLITHIUM™-Technologien
Das patentierte REDLINK™ INTELLLIGENCE SYSTEM schützt den Akku bei härtesten Anwendungen und sichert eine optimale Leistungsabgabe
Läuft bis zu 50% kühler als andere Milwaukee™ REDLITHIUM™-Technologien bei härtesten Anwendungen
Der neue HIGH OUTPUT™ Akku bietet die Möglichkeit kabelgebundene Geräte noch einfacher zur ersetzen
Der haltbare Metallrahmen mit schockresistentem Abstandshalter schützt bei starken Vibrationen und bei Sturz
Integrierte Ladestandsanzeige und 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee M18 Produktprogramm
Einzelzellenüberwachung sichert optimale Auf- und Entladung für eine lange Lebensdauer des Akkus
*Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 228,98*
€ 248,64*
1 Tag
40
1
Frei Haus
ab € 230,70*
€ 249,92*
7 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 232,00*
€ 250,99*
Lager 4012
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 233,04*
€ 251,68*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 236,23*
€ 256,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,68*
€ 299,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,40*
€ 297,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,70*
€ 293,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,05*
€ 291,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,04*
€ 277,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.