Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7051-10371637 Herst.-Nr.: 4932464260 EAN/GTIN: 4058546222055 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Milwaukee High Output 12,0 Ah Akku M18HB12 Die neue HIGH OUTPU Akku-Technologie liefert bis zu 50% mehr Kraft in dem gesamten M18 System im Vergleich zu anderen Milwaukee REDLITHIUM-ION-Technologien. Das patentierte REDLINK™ INTELLLIGENCE SYSTEM schützt den Akku bei härtesten Anwendungen und sichert eine optimale Leistungsabgabe. Läuft bis zu 50% kühler als andere Milwaukee™ REDLITHIUM™-Technologien bei härtesten Anwendungen. Der neue HIGH OUTPUT™ Akku bietet die Möglichkeit kabelgebundene Geräte noch einfacher zur ersetzen. Der haltbare Metallrahmen mit schockresistentem Abstandshalter schützt bei starken Vibrationen und bei Sturz. Integrierte Ladestandsanzeige und 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee M18 Produktprogramm. Einzelzellenüberwachung sichert optimale Auf- und Entladung für eine lange Lebensdauer des Akkus. Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung. Weitere technische Eigenschaften Sortiment: Maschinen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | MILWAUKEE | Akkuspannung: | 18 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 228,98* | € 248,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 230,70* | € 249,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7051 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 232,00* | € 250,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 233,04* | € 251,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 236,23* | € 256,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7051 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7051 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7051 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | ![](/p.gif) | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|