Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku 18 V/12,0 Ah HIGH OUTPUT M18 HB12, 1 Akku, im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku 18 V/12,0 Ah HIGH OUTPUT M18 HB12, 1 Akku, im Karton
Milwaukee Akku 18 V/12,0 Ah HIGH OUTPUT M18 HB12, 1 Akku, im Karton
Milwaukee Akku 18 V/12,0 Ah HIGH OUTPUT M18 HB12, 1 Akku, im Karton
Milwaukee Akku 18 V/12,0 Ah HIGH OUTPUT M18 HB12, 1 Akku, im Karton
Milwaukee Akku 18 V/12,0 Ah HIGH OUTPUT M18 HB12, 1 Akku, im Karton
Milwaukee Akku 18 V/12,0 Ah HIGH OUTPUT M18 HB12, 1 Akku, im Karton
Milwaukee Akku 18 V/12,0 Ah HIGH OUTPUT M18 HB12, 1 Akku, im Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p1155666
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932464260
EAN/GTIN:
     4058546222055
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Die neue HIGH OUTPUT Akku-Technologie liefert bis zu 50% mehr Kraft in dem gesamten M18 System im Vergleich zu anderen Milwaukee REDLITHIUM-Technologien
Das patentierte REDLINK INTELLLIGENCE SYSTEM schützt den Akku bei härtesten Anwendungen und sichert eine optimale Leistungsabgabe
Läuft bis zu 50% kühler als andere Milwaukee REDLITHIUM-Technologien bei härtesten Anwendungen
Der neue HIGH OUTPUT Akku bietet die Möglichkeit kabelgebundene Geräte noch einfacher zur ersetzen
Der haltbare Metallrahmen mit schockresistentem Abstandshalter schützt bei starken Vibrationen und bei Sturz
Integrierte Ladestandsanzeige
Einzelzellenüberwachung sichert optimale Auf- und Entladung für eine lange Lebensdauer des Akkus
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Typ:
M18 HB12
Gewicht:
1700 g
Ausführung:
Akku
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Anzahl mitgelieferter Akkus:
1
Akkuanzahl:
1
Akkutyp:
High Output
Grundpreis:
Nein
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Hersteller:
Milwaukee
Akkukapazität:
12 Ah
Akkuspannung:
18 V
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 228,98*
€ 248,64*
1 Tag
40
1
Frei Haus
ab € 230,70*
€ 249,92*
7 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 232,00*
€ 250,99*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 233,04*
€ 251,68*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 236,23*
€ 256,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,64*
€ 295,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,85*
€ 292,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 245,21*
€ 291,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,34*
€ 288,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,78*
€ 286,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,98*
€ 272,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.