Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku High Output


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4932464260
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932464260
EAN/GTIN:
     4058546222055
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Die neue HIGH OUTPUT™ Akku-Technologie liefert bis zu 50% mehr Kraft in dem gesamten M18™ System im Vergleich zu anderen Milwaukee REDLITHIUM™-Technologien<br> Das patentierte REDLINK™ INTELLLIGENCE SYSTEM schützt den Akku bei härtesten Anwendungen und sichert eine optimale Leistungsabgabe<br> Läuft bis zu 50% kühler als andere Milwaukee™ REDLITHIUM™-Technologien bei härtesten Anwendungen<br> Der neue HIGH OUTPUT™ Akku bietet die Möglichkeit kabelgebundene Geräte noch einfacher zur ersetzen<br> Der haltbare Metallrahmen mit schockresistentem Abstandshalter schützt bei starken Vibrationen und bei Sturz<br> Integrierte Ladestandsanzeige<br> Einzelzellenüberwachung sichert optimale Auf- und Entladung für eine lange Lebensdauer des Akkus<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
12.0 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
1
Geliefert in:
im Karton
Ladezeit M12-18 AC Ladegerät:
285 min
Ladezeit M12-18 C Ladegerät:
250 min
Ladezeit M12-18 FC Ladegerät:
130 min
Ladezeit M12-18 SC Ladegerät:
60 min
Ladezeit M1418C6 Ladegerät:
270 min
Ladezeit M18 DFC Ladegerät:
130 min
Spannung:
18 V
Gewicht:
1.7 kg
System:
M18™
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,44*
€ 290,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,79*
€ 287,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 241,17*
€ 286,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,01*
€ 284,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,80*
€ 279,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,88*
€ 265,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 167,27*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 120,19*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,57*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 71,68*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 62,12*
Zubehör
Milwaukee
4932492651
ab € 273,98*
Zubehör
Milwaukee
4932492131
ab € 218,32*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,78*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,97*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 98,83*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,35*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 206,64*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,78*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 199,92*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 145,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.