Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12FCOT-422X AK.-WINKELSCHLEIFER IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M12FCOT-422X AK.-WINKELSCHLEIFER IN2
M12FCOT-422X AK.-WINKELSCHLEIFER IN2
Artikel-Nr.:
     4012-1324383
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464619
EAN/GTIN:
     4058546225643
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Optimiert für den Einhandeinsatz: 1,1 kg Gewicht und Länge von 226 mm
Einfach verstellbare Schutzhaube sowie einzigartige Möglichkeit, die Drehrichtung des Blattes zu verstellen, schützen den Anwender
Einfach zu entfernen der Absaugschuh
Saubere Schnitte bei einer Leerlaufdrehzahl von bis zu 20.000 min⁻¹
Optimiert für den Einhandeinsatz: 1,1 kg Gewicht und Länge von 226 mm
Schneidet verschiedenste Materialien dank speziellen Trennscheiben (Metalltrennscheibe, HM-Trennscheibe, Diamanttrennscheibe)
Ein vielseitiger Problemlöser zum Trennen von Stahl, Edelstahl, Buntmetallen, Trockenbausteinen, Fiberzement, Plastik und Keramik
Einfach verstellbare Schutzhaube sowie einzigartige Möglichkeit, die Drehrichtung des Blattes zu verstellen, schützen den Anwender
Einfach zu entfernender Absaugschuh
Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
76-mm-Blatt ermöglicht eine Schnitttiefe von 16,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Diamanttrennscheibe, milwaukee akku-winkelschleifer, akku winkelschleifer, M12FCOT-422X AK.-WINKELSCHLEIFER IN2
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,79*
€ 292,47*
€ 4,90*
ab € 250,23*
€ 292,49*
€ 5,95*
ab € 260,37*
€ 302,15*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,03*
€ 307,83*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,90*
€ 307,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,47*
€ 348,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,56*
€ 343,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,25*
€ 322,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,78*
€ 316,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,79*
€ 299,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 74,94*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,97*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 31,39*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 43,66*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 72,82*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 50,19*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,44*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,31*
Zubehör
Milwaukee
4932430554
ab € 90,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.