Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstrick-Handschuh Datong, Nitril, Größe 8, grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Feinstrick-Handschuh Datong, Nitril, Größe 8, grau
Feinstrick-Handschuh Datong, Nitril, Größe 8, grau
Artikel-Nr.:
     4012-134932
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0602/8
EAN/GTIN:
     4025888160093
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Strickhandschuh »Datong«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
•Passform wie eine zweite Haut
•Griffsicherheit auch bei Feuchtigkeit
•Gutes Tastempfinden
•Flüssigkeitsabweisend
•Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
Material: 100 % Polyamid (Nylon), teilbeschichtet mit Nitrilschaum
Farbe: grau-schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
8
Schutz nach:
EN 388 4.1.2.1.
Herstellerartikelnummer:
0602/8
Herstellername:
Helmut Feldtmann GmbH
Markenname:
stronghand
Ursprungsland:
VR China
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
240
€ 5,99*
ab € 0,56*
€ 0,73*
5 Tage
648
12
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,12*
8 Tage
unbekannt
12
€ 4,79*
ab € 0,79*
€ 1,18*
Lager 4012
636
12
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 1,21*
12
€ 9,80*
ab € 0,8252*
€ 1,2252*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,21*
€ 1,44
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,08*
€ 1,29
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,03*
€ 1,23
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,98*
€ 1,17
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,81*
€ 0,96
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 14,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.