Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstrick-Handschuh Datong, Nitril, Größe 10, grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Feinstrick-Handschuh Datong, Nitril, Größe 10, grau
Feinstrick-Handschuh Datong, Nitril, Größe 10, grau
Artikel-Nr.:
     4012-134934
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0602/10
EAN/GTIN:
     4025888160116
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Strickhandschuh »Datong«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
•Passform wie eine zweite Haut
•Griffsicherheit auch bei Feuchtigkeit
•Gutes Tastempfinden
•Flüssigkeitsabweisend
•Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
Material: 100 % Polyamid (Nylon), teilbeschichtet mit Nitrilschaum
Farbe: grau-schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 4.1.2.1.
Herstellerartikelnummer:
0602/10
Herstellername:
Helmut Feldtmann GmbH
Markenname:
stronghand
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
240
240
€ 5,99*
ab € 0,56*
€ 0,71*
9 Tage
852
12
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,12*
Lager 4012
852
12
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 1,21*
4 Tage
852
12
€ 4,30*
ab € 0,79*
€ 1,21*
12
€ 9,80*
ab € 0,8252*
€ 1,2252*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,21*
€ 1,44
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,06*
€ 1,26
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,02*
€ 1,21
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,97*
€ 1,15
pro Paar
ab 20000 Paar
€ 0,81*
€ 0,96
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 14,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.