Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ActivArmr® 97-003, Größe 9,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell 97-003 Gr. 9 ActivArmr™ Bau-Handschuh Kevlar, Nitril, Stoßschutz
Ansell 97-003 Gr. 9 ActivArmr™ Bau-Handschuh Kevlar, Nitril, Stoßschutz
Ansell 97-003 Gr. 9 ActivArmr™ Bau-Handschuh Kevlar, Nitril, Stoßschutz
Artikel-Nr.:
     4012-1351946
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     97003090
EAN/GTIN:
     0076490474461
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Professionelle Bauarbeiter haben uns gesagt, was sie brauchen ..., und wir haben reagiert


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

  • Intercept Technology® für einen sechsmal höheren Schnittschutz als mit handelsüblichen Lederhandschuhen.*
  • Edelstahl- und Kevlar®-Fasern bieten einen Schnittschutz der Ebene 3 nach EN388.
  • Gel-Polster reduziert Schwingungs- und Stoßeinwirkungen. Nitrilschaum für einen sicheren Nass- und Trockengriff.
  • Anatomisch geformt und atmungsaktiv: Die Handschuhe lassen sich länger für verschiedene Arbeiten tragen.

 

*Ergebnisse basieren auf den von Ansell intern ermittelten Daten des ActivArmr-Trägermaterials mit Intercept Technology® im Vergleich zu handelsüblichen Lederhandschuhen (3/11).



Anwendungsbereiche:
  • Positionierung
  • Führen von schweren Maschinen
  • Gerüstbau
  • Einstellen und Testen von Hydraulikanlagen
  • Brechen und Entladen von Erz
  • Vormahlung
  • Reparatur von Hydraulikanlagen
  • Produktprüfung
  • Förderband- und Strebwartung
  • Allgemeine Pumpenarbeiten
  • Arbeiten mit Werkzeugen
  • Wartung und Reparatur von Ventilen und Leitungen
  • Handhabung gezackter Metalle
  • Anlagenwartung, Gerüstbau, Handhabung von Rohren, Isolierungen, Klempnerarbeiten und Sandstrahlen
  • Führen von Schwermaschinen


Standards:
  • EN 388:2003
  • EN 388:2016
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • ANSI ABR 4
  • ANSI Cut A4
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN ISO 21420:2020
  • Category II


Verpackungseinheit:
  • 12 Paare in einem Beutel; 6 Beutel pro Karton
Weitere Informationen:
Länge:
269-278 mm
Gauge:
13
Silikonfrei:
Nein
Größe:
9
Latexfrei:
Nein
Gefahrenstufe mittlere Risiken:
Cat II
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4X31D
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 247,71*
€ 275,11*
22 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 250,59*
€ 304,33008*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 316,96008*
€ 378,41004*
14 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
€ 6,95*
ab € 420,64008*
€ 491,84004*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 275,11*
€ 327,38
pro Paar
ab 24 Paar
€ 272,36*
€ 324,11
pro Paar
ab 48 Paar
€ 269,64*
€ 320,87
pro Paar
ab 96 Paar
€ 266,95*
€ 317,67
pro Paar
ab 144 Paar
€ 264,28*
€ 314,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 247,71*
€ 294,77
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 3.301,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.