Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutz-Handschuh Blade, 5 St., Größe 10, FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnittschutz-Handschuh Blade, 5 St., Größe 10, FORTIS
Schnittschutz-Handschuh Blade, 5 St., Größe 10, FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-135441
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784793926
EAN/GTIN:
     4317784793926
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh »Blade«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
•Sehr schnittfestes Material
•Fusselfrei, daher Einsatz im Hightech- und Reinraumbereich möglich
•Sicherer Griff
•Hervorragendes Tastgefühl
Anwendungsbereiche: Glas- und Metallverarbeitung, Papierindustrie, Montagearbeiten mit hoher Schnittgefährdung
Material: Dyneema, Polyurethan, teilbeschichtet
Farbe: grau

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 4.X.4.3.C.
Herstellerartikelnummer:
4317784793926
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
Pakistan
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 9,09*
€ 11,73*
10 Tage
432
12
Frei Haus
ab € 9,40*
€ 11,77*
4 Tage
367
12
Frei Haus
ab € 10,14*
€ 12,60*
3 Tage
432
12
€ 4,90*
ab € 10,17*
€ 12,60*
Lager 6C8MS
432
12
Frei Haus
ab € 11,13*
€ 15,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 15,19*
€ 18,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,54*
€ 17,30
pro Paar
ab 24 Paar
€ 13,81*
€ 16,43
pro Paar
ab 36 Paar
€ 13,54*
€ 16,11
pro Paar
ab 48 Paar
€ 13,27*
€ 15,79
pro Paar
ab 60 Paar
€ 13,01*
€ 15,48
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,13*
€ 13,24
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 182,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.